pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3241064 WP-G BRASS IP65 M40 CONNESSIONE A VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3241064 WP-G BRASS IP65 M40 CONNESSIONE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36.5 mm

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - Altri

  • Con ghiera filettata girevole - no

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4046356712149

Codice prodotto

PHC3241064

Cod. produttore

3241064

Produttore

PHC

Diametro nominale:

36.5 mm

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

38 mm

Diametro esterno massimo:

45 mm

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Lunghezza complessiva:

43 mm

Altezza complessiva:

43 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Connessione a vite tubo di protezione, materiale: Ottone, nichelato, grado di protezione: IP65, colore: argento, diametro interno: 36,5 mm