PHOENIX CONTACT - PHC3241063 WP-G BRASS IP65 M32 CONNESSIONE A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27.5 mm
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - Altri
Con ghiera filettata girevole - no
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
2 PZ
EAN
4046356712132
Codice prodotto
PHC3241063
Cod. produttore
3241063
Produttore
PHC
Diametro nominale:
27.5 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
29 mm
Diametro esterno massimo:
36 mm
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Lunghezza complessiva:
43 mm
Altezza complessiva:
43 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no