pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240956 WP-GR HF IP66 M32 BK CONNESSIONE A VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240956 WP-GR HF IP66 M32 BK CONNESSIONE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356710633

Codice prodotto

PHC3240956

Cod. produttore

3240956

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Connessione a vite, filettatura metrica, grado di protezione IP66, con fermacavo