PHOENIX CONTACT - PHC3240930 WP-GR HF IP69K PG7 BK CONNESSIONE A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Altri
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4046356710374
Codice prodotto
PHC3240930
Cod. produttore
3240930
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Altri
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C