PHOENIX CONTACT - PHC3240901 WP-G HF IP66 M40 BK CONNESSIONE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 42.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di connessione - Altri
Dimensione nominale in pollici - Altri
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
25 PZ
EAN
4046356710084
Codice prodotto
PHC3240901
Cod. produttore
3240901
Produttore
PHC
Diametro nominale:
42.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di connessione:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Dimensione della filettatura:
Altri
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro esterno massimo:
42.5 mm
Altezza complessiva:
53.5 mm
Lunghezza complessiva:
53.5 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no