PHOENIX CONTACT - PHC3240841 WP-PA HF-HB 21,2 BK TUBO DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 16.5 mm
Diametro nominale - 21.2 mm
Raggio di curvatura, statico - 45 mm
Materiale - PA (Poliammide)
Diametro esterno - 21.2 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356736572
Codice prodotto
PHC3240841
Cod. produttore
3240841
Produttore
PHC
Diametro interno:
16.5 mm
Diametro nominale:
21.2 mm
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Diametro esterno:
21.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Internamente liscio:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...120 °C
Flessibilità:
Flessibile
Esternamente liscio:
no
Materiale della guaina:
Altri
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Resistenza alla trazione:
100 N
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no


