PHOENIX CONTACT - PHC3240592 CD-HF 40X80 BU CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Blu
Privo di alogeni - sì
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
16 PZ
EAN
4046356630108
Codice prodotto
PHC3240592
Cod. produttore
3240592
Produttore
PHC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Blu
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
40 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
2071 mm²
Canale di cablaggio, blu, senza alogenati, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 40 mm, altezza: 80 mm, lunghezza: 2000 mm