pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240353 CD-HF 60X60 CANALE DI CABLAGGIO

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 18 PZ

EAN

4046356508384

Codice prodotto

PHC3240353

Cod. produttore

3240353

Produttore

PHC

Altezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

6 mm

Flessibile:

no

Sezione utile:

2184 mm²

Canali di cablaggio, privi di alogeni. Sostegno sicuro del cavo posato mediante il supporto per fili inseribile lateralmente nei blocchetti. Le ampie teste inclinate dei blocchetti dei canali di cablaggio garantiscono un facile montaggio e un sostegno perfetto del coperchio.