PHOENIX CONTACT - PHC3240311 CD 40X80 BU CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 40 mm
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
16 PZ
EAN
4046356507912
Codice prodotto
PHC3240311
Cod. produttore
3240311
Produttore
PHC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Materiale:
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
40 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
2071 mm²