PHOENIX CONTACT - PHC3240278 CD 30X40 CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 30 mm
Colore - Altri
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
30 PZ
EAN
4046356470087
Codice prodotto
PHC3240278
Cod. produttore
3240278
Produttore
PHC
Altezza:
40 mm
Larghezza:
30 mm
Colore:
Altri
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
6.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
30 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
535 mm²