PHOENIX CONTACT - PHC3240262 NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 GUIDA PROFIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Distanza tra i fori - 25 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356480833
Codice prodotto
PHC3240262
Cod. produttore
3240262
Produttore
PHC
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Distanza tra i fori:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Le fascette fermacavo fungono da fermacavo.