PHOENIX CONTACT - PHC3240210 SKS 8 MORSETTO SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 3...8 mm
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 12.4 mm
Altezza - 26 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356458658
Codice prodotto
PHC3240210
Cod. produttore
3240210
Produttore
PHC
Diametro ammissibile del cavo:
3...8 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
12.4 mm
Altezza:
26 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
I morsetti schermati a molla SKS... sono disponibili per diametri cavi e conduttori da 3 a 20 mm. Sono possibili tre diversi tipi di montaggio: su guide di supporto NS35, su barre collettrici o direttamente su piastre di montaggio conduttive.


