pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3215928 UT 35-PE/S MORSETTI COMP. PER CONDUTTORI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3215928 UT 35-PE/S MORSETTI COMP. PER CONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...35 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...35 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356595810

Codice prodotto

PHC3215928

Cod. produttore

3215928

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...35 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...35 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

16 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

60.2 mm

Morsetti comp. per conduttori terra, con piedino a vite, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 2, sezione:1,5 mm² - 35 mm², AWG: 16 - 2, larghezza: 16 mm, colore: giallo-verde, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15