PHOENIX CONTACT - PHC3214563 PTS 1,5/S-PE MORSETTO COMPONIBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356616300
Codice prodotto
PHC3214563
Cod. produttore
3214563
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Giallo-Verde
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...1 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Altezza:
50.7 mm
Larghezza:
3.5 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-60...110 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
37 mm