PHOENIX CONTACT - PHC3214360 UT 4-PE/L/L MORSETTI COMP. PER CONDUTTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...6 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356895682
Codice prodotto
PHC3214360
Cod. produttore
3214360
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Colore:
Altri
Numero di piani:
3
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
5
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
60.1 mm
Larghezza:
6.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
92.7 mm