pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213972 PTI 6 MORSETTO COMPONIBILE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3213972 PTI 6 MORSETTO COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356609340

Codice prodotto

PHC3213972

Cod. produttore

3213972

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Con contatto di terra (PE):

no

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Altezza:

66.014731 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

48.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.15 mm

Colore base:

Grigio

Morsetto per installazioni, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 41 A, Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio