PHOENIX CONTACT - PHC3213962 PTI 2,5-PE MORSETTO COMPONIBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Numero di linee - 2
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356609500
Codice prodotto
PHC3213962
Cod. produttore
3213962
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Numero di linee:
2
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):
no
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
800 V
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Con contatto di terra (PE):
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Con contatto di neutro (N):
no
Altezza:
59.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
59.5 mm
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Colore base:
Altri