pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213412 PPC 1,5/S/ 5 GIUNTO DI COLLEGAMENTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3213412 PPC 1,5/S/ 5 GIUNTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Numero di poli - 5

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Numero totale di poli (senza contatto di terra) - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356564632

Codice prodotto

PHC3213412

Cod. produttore

3213412

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Numero di poli:

5

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

1

Larghezza:

20.5 mm

Ampliabile:

no

Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², colore: grigio