PHOENIX CONTACT - PHC3213142 UKH 70/4X10 MORSETTO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 192 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...95 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4046356813334
Codice prodotto
PHC3213142
Cod. produttore
3213142
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
192 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...95 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
41 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
43.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
57.7...8.2 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0