pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212304 PPCT 6/2 SPINA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212304 PPCT 6/2 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Numero di poli - 2

  • Sezione conduttore collegabile - 0.5...10 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356623230

Codice prodotto

PHC3212304

Cod. produttore

3212304

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Numero di poli:

2

Sezione conduttore collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

2

Larghezza:

16.4 mm

Ampliabile:

no

Connettore, 2 poli con funzione automatica contro i cortocircuiti integrata