PHOENIX CONTACT - PHC3212144 PT 16 N OG MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Corrente nominale In - 76 A
Colore - Arancione
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...25 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356897853
Codice prodotto
PHC3212144
Cod. produttore
3212144
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Corrente nominale In:
76 A
Colore:
Arancione
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...25 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
12.2 mm
Altezza:
52.6 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
75.4 mm


