pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212093 PP-H 4/14 SPINA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212093 PP-H 4/14 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore maschio

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Numero di poli - 14

  • Sezione conduttore collegabile - 0.2...6 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356483186

Codice prodotto

PHC3212093

Cod. produttore

3212093

Produttore

PHC

Modello:

Connettore maschio

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Numero di poli:

14

Sezione conduttore collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

14

Larghezza:

86.8 mm

Ampliabile:

no

Testato per le applicazioni ferroviarie.