pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212074 PP-H 4/11 SPINA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3212074 PP-H 4/11 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore maschio

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Numero di poli - 11

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356483155

Codice prodotto

PHC3212074

Cod. produttore

3212074

Produttore

PHC

Modello:

Connettore maschio

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di poli:

11

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

11

Larghezza:

67.65 mm

Ampliabile:

no

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 11, numero poli: 11, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. Piano attacco sinistra, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², colore: grigio