PHOENIX CONTACT - PHC3212066 PTPOWER 35-PE MORSETTO DI POTENZA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...35 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...35 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356726030
Codice prodotto
PHC3212066
Cod. produttore
3212066
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...35 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...35 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...35 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...35 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Larghezza:
16 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-60...125 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
91.6 mm