PHOENIX CONTACT - PHC3211432 PTTB 2,5-2R BU/NAMUR MORSETTO PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Blu
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4055626018850
Codice prodotto
PHC3211432
Cod. produttore
3211432
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Blu
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...0.14 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Numero di piani:
2
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
45.8 mm


