PHOENIX CONTACT - PHC3209727 PH 2,5/ 5 CUSTODIA PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizione uscita cavo - Altri
Larghezza - 25.77 mm
Altezza - 19.94 mm
Con passacavo a vite - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
50 PZ
EAN
4046356366922
Codice prodotto
PHC3209727
Cod. produttore
3209727
Produttore
PHC
Posizione uscita cavo:
Altri
Larghezza:
25.77 mm
Altezza:
19.94 mm
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Resistente ai raggi UV:
no
Robusta custodia per cavi per i fermacavi delle linee di collegamento. Allineamento, senza modificare il passo.




