PHOENIX CONTACT - PHC3208977 D-PT 4-TWIN PIASTRA TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4046356498722
Codice prodotto
PHC3208977
Cod. produttore
3208977
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 66,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 29 mm, colore: grigio