PHOENIX CONTACT - PHC3208786 PT 16-TWIN N-PE MORSETTI PER CONDUT. TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...25 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...25 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
25 PZ
EAN
4046356737531
Codice prodotto
PHC3208786
Cod. produttore
3208786
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...25 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...25 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...25 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Altezza:
52.6 mm
Larghezza:
12.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
100.2 mm


