PHOENIX CONTACT - PHC3206490 QTC 2,5-TG MORSETTO SEZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356057677
Codice prodotto
PHC3206490
Cod. produttore
3206490
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Larghezza:
6.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Profondità:
82.5 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no