PHOENIX CONTACT - PHC3206241 QTTCB 1,5-DIO/O-U MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...1.5 mm²
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 17.5 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4017918936228
Codice prodotto
PHC3206241
Cod. produttore
3206241
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
17.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...1.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...1.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Profondità:
99.6 mm


