PHOENIX CONTACT - PHC3206209 ATP-QTC PIASTRA DIVISORIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918936198
Codice prodotto
PHC3206209
Cod. produttore
3206209
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra divisoria, lunghezza: 64,4 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 46 mm, colore: grigio