PHOENIX CONTACT - PHC3101090 D-MTK BU PIASTRA TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Blu
Spessore - 1 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
4017918092603
Codice prodotto
PHC3101090
Cod. produttore
3101090
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Blu
Spessore:
1 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 46,2 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 28,3 mm, colore: blu