pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3101016 MTK MORSETTO CON SEZIONATORE A COLTELLO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3101016 MTK MORSETTO CON SEZIONATORE A COLTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

4017918092573

Codice prodotto

PHC3101016

Cod. produttore

3101016

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Sezionamento longitudinale:

Orientabile

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

5.2 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Profondità:

46 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Esecuzione compatta. Elevato carico di corrente ammesso fino a 16 A.