pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3100101 MTKD-S-CU/E-CU COPPIA MORS. X TENS. TERM

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3100101 MTKD-S-CU/E-CU COPPIA MORS. X TENS. TERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918092511

Codice prodotto

PHC3100101

Cod. produttore

3100101

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

1 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

10.4 mm

Altezza:

46.35 mm

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

46.2 mm

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3100101 - MTKD-S-CU E-CU Coppia mors. x tens. term