PHOENIX CONTACT - PHC3100076 MTKD-NICR/CUNI EX MORSETTO PER TERMOCOP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²
Tipo di termocoppia - NiCr/CuNi
Corrente nominale In - 1 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tensione nominale - 400 V
Confezione
50 PZ
EAN
4046356678155
Codice prodotto
PHC3100076
Cod. produttore
3100076
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di termocoppia:
NiCr/CuNi
Corrente nominale In:
1 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
10.4 mm
Profondità:
46.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì



