PHOENIX CONTACT - PHC3073830 UTI 16-PE MORSETTO COMPONIBILE PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...16 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...25 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356347259
Codice prodotto
PHC3073830
Cod. produttore
3073830
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...16 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...25 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...16 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
6...16 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
49.9 mm
Larghezza:
12.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
51 mm


