pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3073348 UW 16 MORSETTO PASSAPARETE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3073348 UW 16 MORSETTO PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...16 mm²

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tensione nominale - 800 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356344593

Codice prodotto

PHC3073348

Cod. produttore

3073348

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...16 mm²

Corrente nominale In:

76 A

Tensione nominale:

800 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...25 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

6...16 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...10 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Posizione / Direzione di collegamento:

Laterale

Numero di morsetti per polo:

1

Materiale del corpo isolante:

Altri

Colore:

Grigio

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

12.1 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Spessore della piastra di montaggio:

1...6 mm

Corpo isolante con protezione antinfortunistica dal design innovativo. Le varianti a tenuta garantiscono la massima ermeticità.