pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3072803 UK 6-T MORSETTO SEZIONATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3072803 UK 6-T MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Grigio

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356872454

Codice prodotto

PHC3072803

Cod. produttore

3072803

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

66.5 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Morsetto componibile sezionabile Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3072803 - UK 6-T Morsetto sezionatore