PHOENIX CONTACT - PHC3071355 UDB 2X25/16 GY MODULO DI DERIVAZIONE LIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite 
- Corrente nominale In - 101 A 
- Colore - Grigio 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
- Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
4046356736008
Codice prodotto
PHC3071355
Cod. produttore
3071355
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
101 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
400 V
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
23 mm
Altezza:
46 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
42 mm


