PHOENIX CONTACT - PHC3071354 UDB 2X35/25 GN MODULO DI DERIVAZIONE LIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 125 A
Colore - Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...35 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
4046356735995
Codice prodotto
PHC3071354
Cod. produttore
3071354
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
125 A
Colore:
Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...35 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
400 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
27 mm
Altezza:
55 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
55 mm


