PHOENIX CONTACT - PHC3071350 UDB 2X35/25 GY MODULO DI DERIVAZIONE LIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 125 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite
Confezione
5 PZ
EAN
4046356735858
Codice prodotto
PHC3071350
Cod. produttore
3071350
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
125 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
400 V
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
27 mm
Altezza:
55 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
46 mm