pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3070423 SCPI 2-8 SPINA DI CORTOCIRCUITO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3070423 SCPI 2-8 SPINA DI CORTOCIRCUITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare (Passo) - 8.15 mm

  • Colore - Arancione

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626348216

Codice prodotto

PHC3070423

Cod. produttore

3070423

Produttore

PHC

Dimensione modulare (Passo):

8.15 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Inseribile

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Spina di cortocircuito, passo: 8,15 mm, numero poli: 2, colore: arancione