PHOENIX CONTACT - PHC3063002 AKG 35 YE MORSETTO DI COLLEGAMENTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 3...6 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici - 6...10 mm
Sezione max. del conduttore - 35 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 125 A
Confezione
50 PZ
EAN
4046356558402
Codice prodotto
PHC3063002
Cod. produttore
3063002
Produttore
PHC
Spessore sbarre collettrici:
3...6 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici:
6...10 mm
Sezione max. del conduttore:
35 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
125 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
no
Larghezza del morsetto:
14.3 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
no