pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3060636 UP 6/ 3 SPINA MASCHIO ESTRAIBILE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3060636 UP 6/ 3 SPINA MASCHIO ESTRAIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore maschio

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Numero di poli - 3

  • Sezione conduttore collegabile - 0.2...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356607841

Codice prodotto

PHC3060636

Cod. produttore

3060636

Produttore

PHC

Modello:

Connettore maschio

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...10 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Numero di poli:

3

Sezione conduttore collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

3

Larghezza:

24.6 mm

Ampliabile:

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3060636 - UP 6 3 SPINA MASCHIO ESTRAIBILE