pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3059744 PW 4-POT-SL/S MORSETTO PASSAPARETE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3059744 PW 4-POT-SL/S MORSETTO PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Tensione nominale - 800 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356520904

Codice prodotto

PHC3059744

Cod. produttore

3059744

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tensione nominale:

800 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con linguetta a saldare

Numero di morsetti per polo:

2

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Colore:

Grigio

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, Attacco a saldare, numero poli: 1, corrente di carico: 32 A, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 45 °, larghezza: 8,1 mm,colore: grigio