pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3057461 UPCT 4/2 MORSETTO MASCHIO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3057461 UPCT 4/2 MORSETTO MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Numero di poli - 2

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...6 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356521802

Codice prodotto

PHC3057461

Cod. produttore

3057461

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Numero di poli:

2

Sezione conduttore collegabile:

0.14...6 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

2

Larghezza:

12.4 mm

Ampliabile:

no

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3057461 - UPCT 4 2 MORSETTO MASCHIO