PHOENIX CONTACT - PHC3049945 RTO 3-TC MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.1...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356425162
Codice prodotto
PHC3049945
Cod. produttore
3049945
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.1...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.1...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.1...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
12.3 mm
Altezza:
66 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
66 mm


