PHOENIX CONTACT - PHC3049550 HV M8/2 MORSETTO DI POTENZA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...50 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone 
- Corrente nominale In - 150 A 
- Colore - Grigio 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 50...50 mm² 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
4046356310307
Codice prodotto
PHC3049550
Cod. produttore
3049550
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
150 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
50...50 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
21 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
67 mm