PHOENIX CONTACT - PHC3049013 RT 3 MORSETTO PASSANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.1...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356140140
Codice prodotto
PHC3049013
Cod. produttore
3049013
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.1...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.1...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
12.3 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
66 mm