PHOENIX CONTACT - PHC3047455 D-UTTB 2,5/4 BU PIASTRA TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Blu
Spessore - 2.2 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
4046356284691
Codice prodotto
PHC3047455
Cod. produttore
3047455
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Blu
Spessore:
2.2 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 69,9 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 57,5 mm, colore: blu